27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイトLED用ソケット
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)140以上
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトレーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.9~1.1 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷

マックエイトレーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)14 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,598 税込2,858
33日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下
1袋(10個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

マックエイトレーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.3~1.55 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷

マックエイトレーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り) 適合電線AWG-18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

マックエイト電線用ソケット
エコ商品
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)ほか
839 税込923
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

マックエイトレーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間) 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 電流容量(A)15 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,798 税込3,078
16日以内出荷

OVSシリーズと組合わせる事によりプリント板を二段重ねにして抜き差しすることができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、2.54mm、最大20P連結
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
33日以内出荷

マックエイトLED用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックエイト表面実装用二段重ねソケット
エコ商品
OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトLED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(1個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

マックエイトLED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

マックエイトLED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 テスト用等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷

マックエイトLED用ソケット(四角型)(SMT用)
エコ商品
四角型LEDに対応するSMT用ソケットです。 テスト用、SMT基板に取付ける時等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷

表面実装用ソケットの縦型タイプです。 1.27mmピッチで40ピン連結しています。 御希望の極数で納品します。 OQ-11、OQS-11シリーズで組合せることによりプリント板を二段重ねに出来ます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上(1ピン当り) 抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

マックエイトLED用ソケット(SMT用)
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
材質樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)140以上
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイト表面実装用縦型連結ソケット
エコ商品
PEM-1の両サイドに位置決め用ソケットがついたタイプです。 仕様についてはPEM-1と同じです。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上(1ピン当り) 抜去力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PCM-1-1に位置決めソケットをつけたタイプです。 (位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上(1ピン当り) 抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

マックエイトSMT傾斜ソケット
エコ商品
子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 極数40 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイト表面実装用縦型連結ソケット
エコ商品
表面実装用ソケットの縦型タイプです。 2.54mmピッチで20ピン連結しています。 ICも挿入可能です。 OQ-13、OQS-13、MXシリーズでプリント基板を二段重ねすることが出来ます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上(1ピン当り) 抜去力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

マックエイト傾斜ソケット
エコ商品
子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 プリント板取付穴径(Φmm)0.7 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCWシリーズに位置決めソケットをつけたタイプです。 (位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上(1ピン当り) 抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.4~0.5 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅 仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+180 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)6.1 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)1000以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)