13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
RoHS
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
RoHS
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
RoHS
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
RoHS
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M5用)を取付けてM5のネジで締付けて下さい。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
RoHS
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ 仕様推奨クリーム半田厚150~200μ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)電源端子(低背タイプ)
RoHS
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ 仕様推奨クリーム半田厚150~200μ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源コネクター
RoHS
表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、HJ-3、HJ-31です。 HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。 マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。
材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.0 挿抜回数100回以上 挿入力(g)150以上 抜去力(g)150以上
1袋(100個)ほか
8,598 税込9,458
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。 垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。 プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源ソケット
RoHS
表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)20 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.7~2.1 挿抜力(g)150以上
1袋(600個)
86,980 税込95,678
62日以内出荷

チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。 スペースを取らない為、小型機器に適しています。 細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。 本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
材質 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用サイコロ端子
RoHS
表面実装用基板に取付けて4方向よりネジ止め出来ます。 電線の先に圧着端子を取付けて本製品にネジ止めすれば、電源供給することが出来ます。 子基板をネジ止めすれば直角に固定できます。
材質銅0.8t 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用連結端子(平行型)
RoHS
表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。 アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)