80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
4,062 税込4,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ローレットネジ
RoHS
ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラグ端子
RoHS
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,498 税込9,348
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,700 税込1,870
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
7,255 税込7,981
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
RoHS
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パイプソケット
RoHS
片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
RoHS
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
RoHS
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)極細金属パイプ
RoHS
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋
4,898 税込5,388
3日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 締付トルク(N・cm)2.94以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型)
RoHS
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
RoHS
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)フィルム用端子
RoHS
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)調整用スペーサー
RoHS
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色 使用温度範囲(℃)-40~+240 耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ 寸法A貫通
1袋(100個)
3,710 税込4,081
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)角型LED用スペーサー
RoHS
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト 使用温度範囲(℃)-40~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
RoHS
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5
1袋(1000個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピン
RoHS
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)樹脂タイプネジ
RoHS
樹脂タイプのネジです。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)ナチュラル色(アイボリー) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型)
RoHS
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
26,980 税込29,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ネジ
RoHS
表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
RoHS
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
929 税込1,022
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)