238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-46
1袋(10本)
3,598 税込3,958
9日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-50
1袋(10本)
4,698 税込5,168
8日以内出荷

取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-3●コード番号:464-4418 アズワン品番65-7259-98
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553 アズワン品番65-7248-58
1袋(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マックエイトパネル用端子 プラグ
エコ商品
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトバナナプラグ
エコ商品
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1) 適合ジャック:BRシリーズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マックエイトプリント基板取付ブラケット
エコ商品
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マックエイトパネル用LED取付ブラケット(5Φ用)
エコ商品
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)7.4~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトパネル用LED取付ブラケット(3Φ用)
エコ商品
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)6.1~6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)6 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイト90°LED用スペーサー
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マックエイトローレットネジ
エコ商品
ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マックエイトソケットピン
エコ商品
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マックエイトチェック用コンスルーシリーズ
エコ商品
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 取付板厚(mm)0.8~3.2 適合電線22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)。2.54mmピッチ
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個 アズワン品番67-0482-68
1袋
6,598 税込7,258
8日以内出荷

。表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●入り数:10個 アズワン品番67-0482-67
1袋
6,698 税込7,368
8日以内出荷

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10 アズワン品番67-0485-39
1袋
7,698 税込8,468
8日以内出荷

表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様●材質:リン青銅/PBS黒色●電流容量:2A●実装ピッチ:1.27mm●使用温度範囲:-40℃~125℃●OAS アズワン品番67-0482-66
1袋
6,698 税込7,368
8日以内出荷

2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10 アズワン品番67-0485-49
1袋
9,998 税込10,998
8日以内出荷

WLシリーズの2列タイプです。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10 アズワン品番67-0485-38
1袋
12,980 税込14,278
8日以内出荷

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10 アズワン品番67-0485-40
1袋
7,998 税込8,798
11日以内出荷


2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10 アズワン品番67-0485-42
1袋
19,980 税込21,978
8日以内出荷

マックエイトパネル用チェック端子
エコ商品
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅 仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 適合ソケットPM-61 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マックエイトラッピング用端子連結タイプ
エコ商品
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックエイト2Φ用ジャック
エコ商品
2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)5 適合電線AWG16より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マックエイトHH-3用オスピン
エコ商品
表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)5 使用可能電線範囲AWG20より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マックエイトソフトプラグ
エコ商品
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11) 絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マックエイトチェック用コンスルーシリーズ
エコ商品
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~2.0 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 適合電線26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイトLED用ソケット
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)140以上
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マックエイトソフトプラグ
エコ商品
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1) 適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他 材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)20以下 挿抜耐久70g以下 定格電圧(V)250AC/DC 定格電流(A)3 適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54 表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷