10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
RoHS
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0) 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他 材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)20以下 挿抜耐久70g以下 定格電圧(V)250AC/DC 定格電流(A)3 適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54 表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
6,998 税込7,698
欠品中

MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプ
RoHS
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~1.1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 耐電圧(V/min)1000(AC/DC) 定格電圧(V)250(AC/DC) 定格電流(A)3 表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子
RoHS
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。 基板と基板を90°で連結することができます。 34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(10個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.64ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64□、P=5.08 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
13,980 税込15,378
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
RoHS
HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0) 仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64、2.54ピッチ 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷