64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)ソケット君
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(100個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)140以上
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 極数40 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.2~0.35 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
32,980 税込36,278
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
部品面、半田面、両方向から挿入できるソケットです。 特に半田面から挿入できるオスピンは長さ1mmでもコンタクトする事が出来ます。(ただしホールドしている力が弱いので束線バンドを使用したりして搭載部品を押さえつけて下さい。)
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.9~1.0 プリント板取付穴径(Φmm)1.5-0 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)100以上
1袋(100個)
6,598 税込7,258
欠品中

MAC8(マックエイト)中継用ソケット
エコ商品
オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)150以上 抜去力(g)150以上
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)サンドイッチソケット
エコ商品
サンドイッチのようにプリント基板を両サイド(部品面側と半田面側)に取付ける時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20P連結。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅 仕上内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.6 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上(1ピン当り) 抜去力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)傾斜ソケット
エコ商品
子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 プリント板取付穴径(Φmm)0.7 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)電線用ソケット
エコ商品
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)ほか
839 税込923
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.9~1.1 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り) 適合電線AWG-18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケット
エコ商品
表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)20 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.7~2.1 挿抜力(g)150以上
1袋(100個)
14,980 税込16,478
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)ソケット (フッ素タイプ)
エコ商品
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上金属部:リニッケル下地金メッキ 取付方式圧入式 使用温度範囲(℃)-50~+180 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2.0~5.0 絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)14 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,598 税込2,858
33日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)SMT傾斜ソケット
エコ商品
子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 極数40 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用LEDソケット
エコ商品
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)8 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)250以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット(SMT用)
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
材質樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)140以上
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)足長ソケット
エコ商品
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間) 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 電流容量(A)15 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,798 税込3,078
16日以内出荷

MAC8(マックエイト)横型ソケット
エコ商品
横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)横型ソケット
エコ商品
横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.3~1.55 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷

種類その他 材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 挿抜耐久100回以上 定格電流(A)1 表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ジャンプソケット
エコ商品
HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。 JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。 リフローにかけられるタイプです。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.3 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)50以上
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源ソケット
エコ商品
表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)20 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.7~2.1 挿抜力(g)150以上
1袋(600個)
86,980 税込95,678
62日以内出荷

MAC8(マックエイト)両方向中継ソケット
エコ商品
オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(1個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)LED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)LED用ソケット(四角型)
エコ商品
四角型LEDに対応するソケットです。 テスト用等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットです。 オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。
材質ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
47日以内出荷

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)1ヶ飛びジャンプソケット
エコ商品
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64、0.635)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64、0.635、2.54mmピッチ 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) 挿抜力(g)300以上
1袋(100個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)LED用ソケット(四角型)(SMT用)
エコ商品
四角型LEDに対応するSMT用ソケットです。 テスト用、SMT基板に取付ける時等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用横型連結ソケット
エコ商品
表面実装用ソケットの横型タイプです。 相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。 1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。
材質ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.3~0.45 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上(1ピン当り) 抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
699 税込769
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ねソケット
エコ商品
基板を二段重ねしたい時に使用するソケットです。 子基板の部品面(実装面)を上側にしての二段重ねが可能。 チップLEDなどの部品と同時に本製品を自動実装します。 実装後の基板を裏返して再リフロー、吸着用のピン・フィルムを取り外す、などの工数を削減します。 裏面に部品が出ないため(基板厚 t=1.6以上の時)、実装後の子基板の取り扱いが容易になります。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8 挿入力(g)150以上 抜去力(g)150以上
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用平行型連結ソケット
エコ商品
HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。 OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)ほか
7,698 税込8,468
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ねソケット
エコ商品
OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)