9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ アズワン品番67-0340-95
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ アズワン品番67-0340-94
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)6 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイト表面実装用ジャック
エコ商品
チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~+220 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
9日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-50~+180 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 体積抵抗率(Ωcm)1018以上 取付穴径(Φmm)4.67~4.69 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅 仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+180 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)6.1 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)1000以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトコネクター端子台
エコ商品
2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.2 挿入力(g)800以下(1ピン当り) 抜去力(g)100以上(1ピン当り)
1袋(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト2Φ用ソケット
エコ商品
オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~+150 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 取付穴径(Φmm)2 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイト表面実装用ジャック
エコ商品
チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~+220 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿入力(g)1500以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ