ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)6
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)2
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数1000回以上
挿入力(g)800以下
抜去力(g)100以上
表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。
オス側は、HJ-3、HJ-31です。
HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。
マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。
材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.8~1.0
挿抜回数100回以上
挿入力(g)150以上
抜去力(g)150以上
表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。
相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
適合ソケットKES-3R-2P
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数50回以下
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。
振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。
材質ベリリウム銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKEOシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
適合オスピン:KEOシリーズ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数50回以下
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。
丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
適合電線AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-50~+180
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
体積抵抗率(Ωcm)1018以上
取付穴径(Φmm)4.67~4.69
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)2
絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)
挿抜回数1000回以上
挿入力(g)800以下
抜去力(g)100以上
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKESシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
接触抵抗(mΩ)20以下
適合ソケットKESシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数50回以下
推奨クリーム半田厚(μ)100~120
関連キーワード