「wl-1 マックエイト」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~1.1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
定格電圧(V)250(AC/DC)
定格電流(A)3
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他
材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)-40~+125
色黒
接触抵抗(mΩ)20以下
挿抜耐久70g以下
定格電圧(V)250AC/DC
定格電流(A)3
適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピングできます。
34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
WLシリーズの2列タイプです。
使用等は全てWLシリーズと同じです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。
P=5.08mmに適用となります。
JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08
挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)2.54
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64
挿抜力(g)70以上
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)
材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他
使用温度範囲(℃)-40~+150
関連キーワード