カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(2)
- ノーリツ(70)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- BUFFALO(バッファロー)(43)
- マキタ(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- サンワサプライ(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 東洋技研(19)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- 日本トラストテクノロジー(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- DST(大同端子製造)(13)
- MUST TOOL(12)
- イスカル(9)
- omron(オムロン)(8)
- 三菱電機(8)
- ブルー(8)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「bl06」の検索結果

Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線¥38,980税込¥42,8781箱当日出荷から13日以内出荷Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きケーブル長(m)300伝送速度(Mbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.2規格CAT6構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.2カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱
日本製線¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥36,980税込¥40,6781箱6日以内出荷から13日以内出荷細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
日本製線¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷から13日以内出荷Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。シールドU/UTPケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980税込¥75,8781箱6日以内出荷Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500構造単線導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980税込¥75,8781箱6日以内出荷から16日以内出荷CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱
日本製線¥42,980税込¥47,2781箱6日以内出荷Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドU/UTPケーブル
10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル
日本製線¥54,980税込¥60,4781巻(200m)8日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥17,980~税込¥19,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥29,980~税込¥32,978~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル
日本製線¥53,980税込¥59,3781巻(200m)16日以内出荷1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心