カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
  • 日本製線
  • ROLINE(211)
  • サンワサプライ(52)
  • PANDUIT(パンドウイット)(50)
  • ATEN(50)
  • エレコム(42)
  • StarTech.com(38)
  • Hirschmann Test & Measurement(36)
  • RS PRO(35)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • ハーティング(24)
  • AMPHENOL(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • 日本トラストテクノロジー(16)
  • 冨士電線(東京)(15)
  • BLACK BOX(14)
  • サンワダイレクト(14)
  • Telegartner(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat.6a」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW 日本製線

    JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW

    日本製線
    389税込428
    1式
    当日出荷
    JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
    ジャック無 オフホワイト規格Cat.6A
  • Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル 日本製線

    Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル

    日本製線
    68,980税込75,878
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
    シールドF/UTPケーブル
  • Cat.6A UTP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A UTP ローゼットボックスキット

    日本製線
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線

    Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】

    日本製線
    27,980税込30,778
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A STP ローゼットボックスキット

    日本製線
    3,398税込3,738
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • 10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル 日本製線

    10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル

    日本製線
    52,980税込58,278
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。
    ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線) 日本製線

    Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)

    日本製線
    73,980税込81,378
    1巻(300m)
    16日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
    用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    51,980税込57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    5,498税込6,048
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ

    日本製線
    45,980税込50,578
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)

    日本製線
    6,898税込7,588
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)

    日本製線
    5,998税込6,598
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ

    日本製線
    47,980税込52,778
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
  • RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック 日本製線

    RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック

    日本製線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • 現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ 日本製線

    現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ

    日本製線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
    質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    28,980税込31,878
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
  • RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド) 日本製線

    RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)

    日本製線
    4,898税込5,388
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    メタリック極数8RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】26AWG~22AWGカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
  • Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】 日本製線

    Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】

    日本製線
    28,980税込31,878
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
  • Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線

    Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品

    日本製線
    7,798税込8,578
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    質量(g)65極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 日本製線

    Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品

    日本製線
    64,980税込71,478
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    質量(g)85極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】 日本製線

    Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
  • Cat6A ジャック再成端用ツール 日本製線

    Cat6A ジャック再成端用ツール

    日本製線
    539税込593
    1式
    当日出荷
    Cat6Aジャック再成端用ツール
    規格Cat6A
  • Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ 日本製線

    Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ

    日本製線
    4,398税込4,838
    1式
    当日出荷
    Cat6Aパッチパネル対応JJアダプタ
    規格Cat6A
  • Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色 日本製線

    Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色

    日本製線
    69,980税込76,978
    1箱(300m)
    6日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
    適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
  • Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型) 日本製線

    Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)

    日本製線
    91,980税込101,178
    1巻(300m)
    46日以内出荷
    通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル。ケーブル外径5.9mmで施工性UP。WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保
    用途最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m【外被】水(SB)概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A
  • 環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線

    環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

    日本製線
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    41日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット 日本製線

    Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット

    日本製線
    61,980税込68,178
    1式
    6日以内出荷
    Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット
    規格Cat6A
  • 現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    4,198税込4,618
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。
    質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
  • 10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線

    10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

    日本製線
    99,980税込109,978
    1巻(300m)
    46日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応したCat.6A SF/UTP 2重シールドケーブルです。
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7.8概算質量(kg/km)62導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
  • JISプレート用スライド式シャッター付きアダプタ(LAN Cat6A)【10個セット】 日本製線

    JISプレート用スライド式シャッター付きアダプタ(LAN Cat6A)【10個セット】

    日本製線
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    質量(g)5適合コネクタCat.6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線

    自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

    日本製線
    36,980税込40,678
    1巻(30m)ほか
    46日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応した自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)、(支持線/粗巻線)黒(BK)規格Cat.6A構造単線構成SF/UTPコネクタなしケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8使用場所屋外用概算質量(kg/km)252対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線

    Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)

    日本製線
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    61日以内出荷
    26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
    用途最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)5.9概算質量(kg/km)310導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
  • Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線) 日本製線

    Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)

    日本製線
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    61日以内出荷
    24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)23.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)395導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線

    Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)

    日本製線
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    61日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。
    用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
  • 10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル 日本製線

    10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル

    日本製線
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    61日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24Pインナーシースケーブルです。
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.5
  • RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)

    日本製線
    9,798税込10,778
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
    極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)

    日本製線
    9,498税込10,448
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
    極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • (キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW

    日本製線(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1式
    当日出荷
    Cat6A STP JISアダプタ キット オフホワイト
    規格Cat.6A