Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)

Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線) - 日本製線

24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。

色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
23.4 / (内部)7.3
概算質量(kg/km)
395
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
1
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7554206924P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)1巻(10m)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
7554207824P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)1巻(30m)
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
7554208724P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)1巻(50m)
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
7554209624P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)1巻(100m)
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
7554210524P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)1巻(300m)
オープン
¥629,800
¥692,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
7554212124P(IS)NSGDT6-10G-WARP(NO.)1巻(500m)
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする