絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(5)
- 50~100未満(4)
- 100以上(40)
規格
- CAT5e(27)
- CAT6(22)
- CAT6A(11)
色
イエロー(29)
オレンジ(27)
グリーン(29)
グレー(29)
パープル(26)
ピンク(25)
ブラウン(25)
ブラック(42)
ブルー(70)
ベージュ(11)
ホワイト(27)
レッド(28)
使用場所
- 屋内(20)
- 屋外(6)
爪折れ防止
- 対応(1)
- 非対応(22)
ケーブル外径(Φmm)
- 3~4未満(5)
- 4~5未満(6)
- 5~6未満(17)
- 6~7未満(20)
- 7~8未満(15)
- 8~9未満(1)
- 9~10未満(8)
- 10以上(17)
3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上
給電方式
- PoE対応(5)
PoE対応
コネクタ
- あり(1)
- なし(27)
あり・なし
結線方式
- その他(19)
- ストレート結線(5)
その他・ストレート結線
構造
- その他(2)
- より線(14)
- 単線(28)
その他・より線・単線
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(11)
- 26(2)
- 28(4)
24・26・28
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(98)
- PANDUIT(パンドウイット)(93)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- 冨士電線(東京)(22)
- 通信興業(30)
- コーニング(10)
- ユーボン(3)
- 協和ハーモネット(10)
- 関西通信電線(16)
- BUFFALO(バッファロー)(133)
- ROLINE(144)
- RS PRO(507)
- SOURIAU(75)
- SPARKFUN(51)
- StarTech.com(95)
- TRACO POWER(101)
- エレコム(116)
- 三菱ふそう(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
「utp」の検索結果






+4
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱当日出荷から6日以内出荷Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きカテゴリーCat5eケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100PoE対応4-pair PoE対応ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)5.2爪折れ防止なし





+4
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線¥38,980税込¥42,8781箱当日出荷から13日以内出荷Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きケーブル長(m)300伝送速度(Mbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.2規格CAT6構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.2カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応





Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
日本製線¥51,980~税込¥57,178~1箱当日出荷から6日以内出荷Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6.8規格CAT5e構造単線シールドSF/UTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱
日本製線¥11,980~税込¥13,178~1箱当日出荷から6日以内出荷Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。シールドSF/UTPケーブル





+4
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル





+4
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱
日本製線¥38,980税込¥42,8781箱6日以内出荷Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドU/UTPケーブル
Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱(300m)6日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応





+5
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥29,980~税込¥32,978~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心





+5
Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻
日本製線¥10,980税込¥12,0781巻(100m)6日以内出荷から91日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)30導体単線対数(P)4導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9





+4
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980税込¥75,8781箱6日以内出荷Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500構造単線導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応





+4
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応





+1
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1箱6日以内出荷から13日以内出荷Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。シールドU/UTPケーブル
1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
日本製線¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル
日本製線¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱
日本製線¥49,980税込¥54,9781箱6日以内出荷屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線 200m巻シールドU/UTPケーブル





+2
Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱
日本製線¥42,980~税込¥47,278~1箱6日以内出荷Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドU/UTPケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱6日以内出荷Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)シールドU/UTP-WARPケーブル





Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱
日本製線¥52,980税込¥58,2781箱6日以内出荷から13日以内出荷Cat5e 防鼠ケーブル 300m巻。 ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。シールドU/UTPケーブル
Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱
日本製線¥77,980税込¥85,7781箱6日以内出荷Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様 300mスプールインボックスシールドF/UTPケーブル





+2
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
日本製線¥62,980税込¥69,2781巻(300m)8日以内出荷Cat5E STPケーブル。300mフリーコイル。AWG24の単線。規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24





+5
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル
日本製線¥68,980税込¥75,8781巻(300m)8日以内出荷から31日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1




10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル
日本製線¥54,980税込¥60,4781巻(200m)8日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1





+4
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱
日本製線¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル





+4
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
日本製線¥32,980税込¥36,2781箱6日以内出荷から13日以内出荷Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。シールドU/UTPケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル
日本製線¥57,980税込¥63,7781巻(200m)8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)5.2×11.0概算質量(kg/km)60導体単線対数(P)8P(4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9





+4
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥35,980税込¥39,5781箱6日以内出荷細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4PEM撚線ケーブル SB 200m/箱
日本製線¥34,980税込¥38,4781箱6日以内出荷Cat5 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。シールドU/UTPケーブル伝送速度(Gbps)1





+4
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1箱6日以内出荷から13日以内出荷細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル