日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル
1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
9 / (内部)6.5
概算質量(kg/km)
70
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.6(AWG23)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75541755
0.5-4P NSGDT6-LAP
1巻(10m)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541771
0.5-4P NSGDT6-LAP
1巻(30m)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541780
0.5-4P NSGDT6-LAP
1巻(50m)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541789
0.5-4P NSGDT6-LAP
1巻(100m)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541798
0.5-4P NSGDT6-LAP
1巻(200m)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください