16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃)120 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 質量混合比主剤:硬化剤 9:1 容量混合比主剤:硬化剤 5:2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間16時間/25℃
1缶(450g)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃)3~5 耐熱温度(℃)90 仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番454-8574 セット内容主剤+硬化剤 0.45kg タイプ超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃)90 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重1.9 質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別非危険物 特性耐寒 関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間1時間/25℃
1セット(450g)
16,980 税込18,678
当日出荷

スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修 トラスコ品番324-4822 灰色(混合後) 適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重1.8 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3~5(25℃時) 硬化時間(時間)1(25℃時) 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。 スラリー摩耗に対する補修に有効。 金属、コンクリートとの接着性が良好。
用途高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 硬化時間(時間)16 適合金属全般、コンクリート、木材、石材 比重ASTM_D792:2.2 耐熱温度(℃)150 可使時間(分/25℃)45 引張強度(MPa)25~34 収縮率(%)0.1 誘電率(1kHz)41 危険物の類別非危険物
1セット(13.6kg)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
1セット
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種素材との接着性がよく、高強度です。 速硬化性で同梱のプライマーとの併用で 湿潤面でも施工が可能です。 水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。 硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。 圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。 接着力が強く剥がれにくい。 コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。 硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます
用途コンクリートなどへのボルトの固定。 コンクリート・木・金属の欠損部補修。 交通量の激しい床面の速硬化補修に。 フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。 食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。 トラスコ品番384-5800 質量(kg)4.5 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)5 塗布面積(m2)0.4(6mm厚み) 硬化時間(時間)3(25℃) 色調灰色 特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
1セットほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。 適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材 比重ASTM_D792:1.2 伸び(%)300 耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50 可使時間(分/25℃)25 引張強度(MPa)12 硬化時間(時間)16 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量0.26L/0.11L 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

Devcon(デブコン)ECプライマー
EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
特性耐水性、耐久性 硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間) トラスコ品番445-0043 容量(kg)2 可使時間(分)8/20℃
1セットほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非劇物品。 パテ状。 酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。 耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても 耐性あり。 特に動摩擦に効果がある。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。 危険物の類別指定可燃物
1セット(450g)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 塗り面積(m2)(1mm厚)0.27 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 危険物の類別非危険物 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)
39,980 税込43,978
当日出荷

フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。 フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。
仕様液状 質量(g)143
1個ほか
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。 仕様(有機則)該当せず 材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属 質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18) 比重(ASTM D792)2.1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 硬化時間(時間)16/25℃ 危険等級 色調(混合後)濃灰色 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 混合比(主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1セット(1.81kg)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Devcon(デブコン)デブコンWR 非劇物品
非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属 色調灰色(混合後) 混合比9 :1/4 :1(重量/容積) 質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05) 有機溶剤中毒予防規則該当せず 可使時間(分/25℃)50 硬化時間(時間)16(25℃) 耐熱温度(℃)120 比重1.8(ASTM D792) 硬さ88(ショアーD) 特性絶縁性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(0.5kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Devcon(デブコン)デブコンF-2 非劇物品
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。
用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。 使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属) 色調灰色(混合後) 混合比9:1(重量) / 5:1(容積) 外観液(混合後) 可使時間(分/25℃)75 硬化時間(時間)16(25℃) 耐熱温度(℃)120 質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05 塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(0.45kg×6缶)ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。 仕様(有機則)該当せず 材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属 質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05) 比重(ASTM D792)2.1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 硬化時間(時間)16/25℃ 危険等級 色調(混合後)濃灰色 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第三石油類/可燃性液体類 混合比(主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1箱(0.45kg×6セット)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)