「パーツクリーナー 食品機械」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。
シトラス系溶剤ベースのクリーナー
NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。
色透明
容量(mL)300
質量(g)330
仕様NSF C1登録製品
トラスコ品番376-0910
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分シトラス系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。
仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー
トラスコ品番836-4970
材質主成分:炭化水素系溶剤
色淡黄色透明
容量(mL)300
使用温度範囲-50~120℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1310
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様NSF H1登録製品
トラスコ品番376-0928
色透明
使用温度範囲(℃)-200~270
主成分ポリテトラフルオロエチレン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐水、耐薬、耐酸化、耐食に優れています。
用途ピン、シュート、スライド部の潤滑、防錆。
仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得
トラスコ品番836-4972
材質主成分:液化石油ガス
色透明
容量(mL)400
使用温度範囲-50~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1309
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード