表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。
非伝導性です。
プラスチックを侵しません
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。
グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に
主な用途油汚れ
トラスコ品番410-0590
材質主成分:炭化水素系溶剤
色透明
容量(mL)459
質量(g)312
タイプ低臭タイプ
適合機器電子機器
主成分炭化水素系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量459mL
危険物の性状非水溶性
1本(459mL)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード