2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。 仕様NSF H1登録製品 トラスコ品番376-0928 透明 使用温度範囲(℃)-200~270 主成分ポリテトラフルオロエチレン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。 仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー トラスコ品番836-4970 材質主成分:炭化水素系溶剤 淡黄色透明 容量(mL)300 使用温度範囲-50~120℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1310 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷