3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。 非伝導性です。 プラスチックを侵しません 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。 グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に 主な用途油汚れ トラスコ品番410-0590 材質主成分:炭化水素系溶剤 透明 容量(mL)459 質量(g)312 タイプ低臭タイプ 適合機器電子機器 主成分炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量459mL 危険物の性状非水溶性
1本(459mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。 仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー トラスコ品番836-4970 材質主成分:炭化水素系溶剤 淡黄色透明 容量(mL)300 使用温度範囲-50~120℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1310 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

浸透性に優れ、速乾性の洗浄剤で残渣を残しません。 また、油、グリース、ワックス、埃、湿気等、あらゆる汚染の除去が可能で、様々な設備・部品に使用できます。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF C1グレード登録品
用途各種設備の脱脂・洗浄に グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に エアコンプレッサー、チェーン・ケーブル接続部、ベアリング、ギア、エンジン等の脱脂・洗浄に トラスコ品番479-4231 材質主成分:炭化水素系溶剤 無色透明 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量563mL 危険物の性状非水溶性
1本(563mL)
3,898 税込4,288
当日出荷