粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。
シトラス系溶剤ベースのクリーナー
NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。
色透明
容量(mL)300
質量(g)330
仕様NSF C1登録製品
トラスコ品番376-0910
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分シトラス系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様NSF H1登録製品
トラスコ品番376-0928
色透明
使用温度範囲(℃)-200~270
主成分ポリテトラフルオロエチレン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード