接着剤・補修材 (40) スプレー・オイル・グリス (17) 塗料 (6) 塗装・養生・内装用品 (3) バイク用オイル・ケミカル・洗車 (1) テープ (1) 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方 (1) ブランド: Devcon(デブコン)出荷目安: 4日以内すべて解除
プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) Devcon(デブコン) 翌日出荷
付属品 木ヘラ x 1、スパチュラ x 1 適合 可使時間:45分(25℃) トラスコ品番 690-5998 セット内容 主剤、硬化剤 材質 主成分:エポキシ樹脂 色 濃灰色 タイプ パテ状 硬さ 86(ショアーD) 容量(kg) 2 引張強度 39-49(MPa) 比重 1.8 耐熱温度(℃) 250(連続使用温度は200) 圧縮強さ(MPa) 111-124 曲げ強さ(MPa) 73-83 引張せん断接着強さ(MPa) 15-18 硬化時間(時間) 6-10(25℃時) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 2.034kg 取扱説明書 (0.45MB)
耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ Devcon(デブコン) 当日出荷
オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途 薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。 適合 可使時間:45分(25℃) トラスコ品番 427-3473 セット内容 主剤、硬化剤 材質 主成分:エポキシ樹脂 色 濃灰色 タイプ パテ状(混合後) 硬さ 86(ショアーD) 容量(kg) 1 引張強度 39-49(MPa) 比重 1.8 耐熱温度(℃) 250 連続使用温度は200 圧縮強さ(MPa) 111-124 曲げ強さ(MPa) 73-83 引張せん断接着強さ(MPa) 15-18 危険物の類別 非危険物 硬化時間 6時間(25℃)
耐熱金属用補修剤 超耐熱タイプ Devcon(デブコン) 当日出荷
●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。
用途 ●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。 トラスコ品番 123-0123 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
用途 ●工場内階段・通路などに。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.7L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
2液混合タイプ接着剤 Devcon(デブコン) 当日出荷
●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。
用途 ●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。 トラスコ品番 334-4681 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.05L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
シライトRTVハイテンプ(耐熱) Devcon(デブコン) 当日出荷
1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。
シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。
耐候性、耐薬品性を有します。
-53℃から315℃までの幅広い適応です。
用途 配管継ぎ手のコーキングに。
耐摩耗セラミックタイルの接着に。
ガスケットの作製に。
電子部品の被覆、保護コーティングに。 トラスコ品番 359-9941 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン) 当日出荷
耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。
研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。
ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。
電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途 高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。 トラスコ品番 433-3144 色 灰色(混合後) 適合規格 食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重 1.7 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) 25(25℃時) 硬化時間(時間) 16(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性
緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途 タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修 トラスコ品番 324-4822 色 灰色(混合後) 適合規格 食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重 1.8 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分) 3~5(25℃時) 硬化時間(時間) 1(25℃時) 危険物の類別 非危険物
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) (2件のレビュー) 当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途 パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番 122-9699 色 灰色(混合後) 適合規格 JWWA K 135 比重 2.3 耐熱温度(℃) 100 可使時間(分) 7~8(25℃時) 硬化時間(時間) 4(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 速乾
イージーライン エッジ アプリケーター Devcon(デブコン) 当日出荷
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途 倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き トラスコ品番 249-4300 質量(kg) 6.47 危険物の類別 非危険物
デブコンWR 非劇物品 Devcon(デブコン) ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1セット(0.5kg)
当日出荷 から 5日以内出荷
非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。
流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途 機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。 塗布材質 金属全般、コンクリート、木材、石材 材質 注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属 色調 灰色(混合後) 混合比 9 :1/4 :1(重量/容積) 質量(kg) 主剤(0.45)、硬化剤(0.05) 有機溶剤中毒予防規則 該当せず 可使時間(分/25℃) 50 硬化時間(時間) 16(25℃) 耐熱温度(℃) 120 比重 1.8(ASTM D792) 硬さ 88(ショアーD) 特性 絶縁性 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 予約販売
接着力が高く、加工性が良好です
用途 アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。 トラスコ品番 195-0731 アズワン品番 64-8493-16 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン) 当日出荷
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途 各種治具の製作や形状型取りに。 トラスコ品番 195-0733 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 Devcon(デブコン) 当日出荷 から 6日以内出荷
非劇物品。
パテ状。
酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。
耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても
耐性あり。
特に動摩擦に効果がある。
用途 タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。 危険物の類別 指定可燃物
デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン) 当日出荷
寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
用途 簡易プレス型製作。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
デブコンA 鉄粉標準タイプ Devcon(デブコン) 当日出荷 から 翌々日出荷
簡単に金属の補修ができます
用途 パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
デブコンB 非劇物品 4ポンド Devcon(デブコン) ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(1.81kg)
当日出荷 から 5日以内出荷
非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途 各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。 仕様 (有機則)該当せず 材質 (注意を要する)プラスチックメッキ処理金属 質量(kg) 主剤(1.63)、硬化剤(0.18) 比重 (ASTM D792)2.1 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 45 硬化時間(時間) 16/25℃ 危険等級 Ⅲ 色調 (混合後)濃灰色 塗布材質 金属全般、コンクリート、木材、石材 混合比 (主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 85
高透明コーティング材 ET Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途 透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。 仕様 食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 トラスコ品番 433-3152 セット内容 主剤(800g)硬化剤(400g) 質量(kg) 2 色 淡黄色透明 容量(g) 1200 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分/25℃) 120 硬化時間(時間) 12(25℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1.09L 混合比 主剤:硬化剤=2:1(重量比) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン) (3件のレビュー) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途 配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃) 120 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重 2.3 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 45 質量混合比 主剤:硬化剤 9:1 容量混合比 主剤:硬化剤 5:2 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 硬化時間 16時間/25℃
マーク5ガン専用ノズル Devcon(デブコン) 当日出荷
マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。
デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル
品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途 マーク5ガン専用ノズル(品番:217010) 全長(mm) 80 サイズ M 質量(g) 40 適合カートリッジコード DV14265、DV14270、DV14277 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
50mlカートリッジ用 マーク5ガン Devcon(デブコン) 当日出荷
2液接着剤を気軽に吐出可能
仕様 デブコン50mlカートリッジ専用吐出機 適合 Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用 長さ(mm) 400 幅(mm) 60 高さ(mm) 160 質量(g) 255 使用条件 引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ) Devcon(デブコン) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(500g)
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。
耐水・耐油性に優れている。
熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。
通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。
付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途 各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間) (25℃)16 塗り面積(m2 ) (1mm厚)0.27 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) (25℃)30 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 金属全般、コンクリート、木材、石材
HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン) ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1セット(500g)ほか
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。
耐水・耐油性に優れている。
熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。
通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。
付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途 各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間) (25℃)16 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) (25℃)30 使用可能材質 金属全般、コンクリート、木材、石材
ゴム用補修材 フレクサン80P Devcon(デブコン) (1件のレビュー) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(0.45kg)
当日出荷
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途 ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。 適合 ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材 比重 ASTM_D792:1.2 伸び(%) 300 耐熱温度(℃) (Dry)80、(Wet)50 可使時間(分/25℃) 25 引張強度(MPa) 12 硬化時間(時間) 16 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第四石油類/第三石油類 危険物の数量 0.26L/0.11L 危険物の性状 非水溶性/非水溶性
デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー Devcon(デブコン) 当日出荷
シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐水、耐薬、耐酸化、耐食に優れています。
用途 ピン、シュート、スライド部の潤滑、防錆。 仕様 NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得 トラスコ品番 836-4972 材質 主成分:液化石油ガス 色 透明 容量(mL) 400 使用温度範囲 -50~200℃ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4mL 2018年トラスコ掲載ページ 3 1309 危険物の性状 水溶性
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン) 翌日出荷
PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
用途 ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。 仕様 NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得 トラスコ品番 836-4971 材質 主成分:液化石油ガス 色 淡黄色透明 容量(mL) 400 使用温度範囲 -50~160℃ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4mL 2018年トラスコ掲載ページ 3 1309 危険物の性状 非水溶性
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー Devcon(デブコン) 当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途 常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。 仕様 NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー トラスコ品番 836-4970 材質 主成分:炭化水素系溶剤 色 淡黄色透明 容量(mL) 300 使用温度範囲 -50~120℃ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 3mL 2018年トラスコ掲載ページ 3 1310 危険物の性状 非水溶性
CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー Devcon(デブコン) 翌々日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
ベタつかず、中和不要です。
用途 マーク・サイン・反射板や表示板・車体・バリケード・フェンスなど。 色 透明 主成分 塩化メチレン トラスコ品番 818-6536 使用温度範囲(℃) 4~45 主な用途 全ての金属、コンクリートや木材に 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
CORIUM Z187 ガスケットリムーバー Devcon(デブコン) 4日以内出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
古くなったガスケットを素早く除去します。
研磨やサンドペーパーなどが必要ありません。
メンテナンスの時間を短縮します。
処理後は表面に残留物が残りにくく、下地処理の時間が軽減します。
用途 こびりついたガスケットはがし。
塗装の剥離に。 トラスコ品番 818-6540 色 透明 使用温度範囲(℃) 4~45 主成分 塩化メチレン 寿命 5年 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー Devcon(デブコン) 当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。
高い柔軟性です。
水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。
塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途 船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。 仕様 低臭気、速乾性 トラスコ品番 818-6541 色 薄赤色 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 アセトン 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 絶縁耐力 1400v/mil 危険物の性状 非水溶性
CORIUM 168 電気・モータークリーナー Devcon(デブコン) 4日以内出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。
環境に優しく、速乾性があります。
擦る必要がなく、部品に傷がつきません。
残留物を残しません。
用途 全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。 仕様 非可燃性、低臭気 トラスコ品番 818-6539 色 透明 使用温度範囲(℃) -5~50 主成分 ブロモプロパン 寿命 5年 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
CORIUM Z123 多目的脱脂洗浄剤 Devcon(デブコン) 翌々日出荷
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。
環境に優しい低臭気です。
擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。
幅広い用途に対応します。
用途 グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。
硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。
電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。 仕様 非可燃性 トラスコ品番 818-6537 色 透明 使用温度範囲(℃) -5~50 主成分 ブロモプロパン 寿命 5年 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー Devcon(デブコン) 当日出荷
効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。
強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。
簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途 自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。
ゴムの保護、老化防止。 トラスコ品番 818-6538 色 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 主成分 ブタン 寿命 5年 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
CORIUM Z211 撥水・防錆コート Devcon(デブコン) 4日以内出荷
電気パーツのショートを防ぎます。
水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。
簡単塗布で、即効性があります。
防水・防錆効果があります。
非毒性で、四塩化炭素を含みません。
用途 幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機) 仕様 水置換性 トラスコ品番 818-6542 色 透明 使用温度範囲(℃) -5~60 主成分 石油ナフサ 寿命 5年 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
CORIUM Z79 防蝕・防錆コート Devcon(デブコン) 翌々日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。
極薄フィルムタイプの保護膜が強力に金属に表面に付着し、長期的に防触・防錆効果を発揮します。
撥水効果抜群のパフォーマンスを有します。
表面処理などの必要がありません。
全てのタイプの金属表面に塗布可能です。
薄いフィルムで効果を発揮するため、コストパフォーマンスに優れています。
用途 長期防錆および防蝕に。 仕様 簡単除去 トラスコ品番 818-6535 色 薄黄色 使用温度範囲(℃) 10~38 主成分 ワックス成分 寿命 5年 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
デブコン イージーライン ハンド アプリケーター Devcon(デブコン) 翌々日出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
用途 曲線や文字、マークなどに。
イージーライン塗布用のアプリケーター。
建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。 色 (本体)グレー トラスコ品番 354-9844 寸法(mm) 80×350×200 質量(kg) 0.46 主な用途 マーキング 危険物の類別 非危険物
強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2 Devcon(デブコン) 3日以内出荷
水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途 各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に トラスコ品番 479-4222 色 褐色 容量(mL) 379 質量(g) 312 使用温度範囲(℃) -40~180 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 369mL 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン) 当日出荷
低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。
簡単に手で引き剥がす事も可能です。
硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。
接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性)
振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。
優れた耐久性
流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
用途 電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。
結露防止、腐蝕、酸化の防止。
電蝕防止の為のシール材。
振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。
海沿いの設備の津波対策
川沿いの設備の水害対策 トラスコ品番 432-9180 色 淡黄色透明 質量(g) 200 主成分 特殊ウレタン樹脂 耐熱温度(℃) 85 可使時間(分/25℃) 30 硬化時間(時間) 12/25℃ 特性 耐水、絶縁
耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン) 翌々日出荷
刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。
金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。
耐熱性、耐薬品性に優れている。
耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。
赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。
青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
高温部の腐食防止に適してます
非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
用途 工業用の施設補修に。 特性 耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品 仕様 液状 容量(g) 900 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 180 硬化剤比率 主剤:硬化剤=11:2(重量比)