「かりばらい」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)215
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
肩掛けバンド 刈払機用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。
用途刈払作業用。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)400×335
質量(g)210
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様メッシュパット
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
こんなお得な商品も!
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品
材質鉄
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。
穴径(Φmm)25.4
刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
用途刈払用チップソー保護具。
材質PE
適合サイズ(mm)チップソー:230/255
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード四角型
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。
仕様20-25.4変換パーツ付
適合刈払機:20cc以上
材質S50C
刃数30
穴径(Φmm)20/25.4
刃厚(mm)2
外径(mm)200
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.65
厚さ(mm)1.25(台金)
仕様左右埋め込み
農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。
ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。
仕様エアークッションパット
材質ポリエステル・鉄
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。
刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。
六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。
セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
用途SNT-8・9用部品。
材質鉄
ねじ7mm/8mm
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。
本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。
外径(Φmm)160
刃数(p)20
刃厚(mm)1.6
穴径(Φmm)20
仕様充電式・AC式草刈機用
材質台金:S-50C
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。
仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)2
仕様4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)615
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。
鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。曲面で研磨するため、鎌などのカーブした刃に最適です。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎや、湾曲した刃などの研磨作業。
仕様研磨専用
外径(Φmm)100
ダイヤ幅(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。
優れた切れ味で衝撃にも強いです。
用途竹・雑木刈りに。
刃厚(mm)1.6
穴径(Φmm)25.4
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。
厚さ(mm)1.25(台金)
刃厚(mm)2.3
刃形片刃
材質(本体)刃物鋼
長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。
鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。
形状目立てタイプ
粒度150
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)1.65
穴径(Φmm)25.4
仕様最高級超硬チップ使用
排気量(cc)刈払機推奨:25未満
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。
R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。
8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
用途草刈り作業。
材質ナイロン樹脂、スチール
寸法(mm)220
穴径(Φmm)25.4
適合排気量(cc)23以下
1セット(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2
材質台金部:S50C
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。
寸法(mm)13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。
セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)
材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ