「刈払機用チップソー 草刈用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。
仕様20-25.4変換パーツ付
適合刈払機:20cc以上
材質S50C
刃数30
穴径(Φmm)20/25.4
刃厚(mm)2
外径(mm)200
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。
本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。
外径(Φmm)160
刃数(p)20
刃厚(mm)1.6
穴径(Φmm)20
仕様充電式・AC式草刈機用
材質台金:S-50C
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。
厚さ(mm)1.25(台金)
刃厚(mm)2.3
刃形片刃
材質(本体)刃物鋼
台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。
用途刈払機用チップソー。
仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工
材質台金材質:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2.4
穴径(Φmm)25.4
材質(本体)刃物鋼
柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)1.65
穴径(Φmm)25.4
仕様最高級超硬チップ使用
排気量(cc)刈払機推奨:25未満
純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
仕様JIS規格適合商品
材質台金材質:SK-85
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。
用途刈払機用チップソー。
材質台金:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
入数(枚)20
刃厚(mm)2
JIS規格適合商品
穴径(mm)25.4
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。
仕様JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。
仕様JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
用途刈払用チップソー保護具。
材質PE
適合サイズ(mm)チップソー:230/255
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。
材質台金:SAE1074
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
入数2枚
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに
形状角型
仕様20cc刈払機用対応モデル
適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本
質量(g)280
使用範囲(mm)2.0~2.2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
関連キーワード