ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。
セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)
材質PPPOMSUS304
幅(mm)25
高さ(mm)65
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ノズルN-KAL-9SB
噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。
材質PP
目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード