5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレーロングノズル セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。 種類蓄圧式 型式手持式 ノズル長(mm)235 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用) 材質PPPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)65 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-9SB 噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。 ノズル長(cm)49 型式背負式 ねじ規格ISOネジ(PF1/4) 最高圧力(MPa)常用:0.5 耐圧(MPa)0.7 材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)