「水やり 器」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水
仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本
流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)
適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
仕様1個入
材質ABS・PP
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38
適合ホース内径(Φmm)4
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類蓄圧式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・加圧式
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。
仕様真鍮噴口
材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン
型式手持式
質量(g)100
種類手動式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95
タンク容量(mL)500
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。
材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ
質量(g)420(乾電池含む)
種類電池式
定格電圧(V)2.4
噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220
使用電池乾電池単3形4個
タンク容量(mL)500
電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・複式
ノズル2頭口
材質(本体)PP・真鍮
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
仕様散水パターン:直射・ジェット・霧
付属品ロングノズル付
材質PP PE
型式手持式
種類蓄圧式
寸法(m)直噴距離:4
タンク容量(mL)1000
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
寸法(m)直噴距離:4
材質PP PE
種類手動式
型式手持式
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
容量(mL)約500
材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮
種類手動式
型式手持式