7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため) 適合本体SSA-5 SSA-10 幅(mm)55 質量(g)200 奥行(mm)20
1式
6,498 税込7,148
当日出荷

セフティー3タンクキャップ
経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 材質(本体)ポリアセタール
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。
用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。 適合機種SSD-3H・5H・SSA-5・10 寸法(mm)540 材質(本体)アルミ・ポリアセタール
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。 適合機種SSA-5・10 材質(本体)ポリアセタール 穴径(Φmm)0.75
1個
268 税込295
翌々日出荷

経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10 材質(本体)ポリアセタール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セフティー36mmノズルパイプD
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 適合本体SSA-5・SSA-10 種類オプション品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ