「野菜 追肥」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
成り休みが少なく、長期安定どりの多収タイオウ。長期どり栽培では着果数が多いので、追肥、灌水を遅れないように適時行います。
仕様平坦地:3月上旬~5月中旬/東北・北海道:3月下旬~4月中旬
発芽適温(℃)昼30~夜20
1セット(0.4mL×5袋)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
食味良好で、鮮やかなレモンイエローに着色します。
平均果重15g位、球形でM・L率が高いです。
裂果が非常に少なく、果実の大きさの揃いが良いので、クズ果の発生が少ないメリットがあります。
ToMV(Tm-2a2)、萎凋病(レース1)に耐病性のミニトマトです。
異常主茎(めがね)の発生が極めて少なく、初期から追い込みができて、追肥、灌水等の管理が容易です。
夏まき冬どり用品種で、播種後110日位から収穫でき、さらに低温条件下での肥大性に優れるため、遅まきでの越冬栽培も可能です。
根色、芯色が特に優れ、濃紅橙色となり、また肉質は軟らかく甘みが強いため、食味は大変良好です。
適期収穫では、根部が根長約18cm、根重200g程のやや肩張りの円筒形となります。
吸込性が強いので、肩部のヒビ割れや腐敗など凍害を受けにくく、また青首の発生が極めて少ないです。
草姿は半立性で、葉がちとなりにくく、さらに黒葉枯病に強いため、大変作りやすい品種です。
栽培の要点吸肥力が強い品種ですので、少肥栽培でも十分に肥大する能力を備えています。多肥栽培では過繁茂になりやすく、根部の品質や秀品率の低下につながりますので注意が必要です。元肥には緩効性肥料が向いています。施肥量は10a当り成分量で窒素:6~8kg、リン酸:10~12kg、カリ:8~10kg程度を標準とします。また、前作の肥料が残っている圃場では、追肥だけで栽培したほうが良品が生産できます。播種適期は、中間地では8月上中旬です。2~3月どりには8月15日から20日位に播種します。
栽培後半までL級中心の果実肥大性を有し、食味の良さも兼ね備えた完熟タイプの品種です。
草勢は中強で生育後半まで安定しています。
低、高温条件下でも着果、着色が安定しており、異常主茎(めがね)等の生理障害が少ない点が特長です。
葉かび病に対して強い耐病性(Cf-9)を有します。
その他、ToMV(Tm-2a2)、萎凋病(レース1・2)、半身萎凋病、ネマトーダ、斑点病に安定した耐病虫性を有します。
栽培の要点初期の草勢維持のため、やや若苗での定植を行います。元肥は極力抑え気味とし、3段花房開花期頃から追肥で追い上げる栽培方法が適します。摘芯後、追肥は一切行わず、灌水のみ継続します。
1個(1000粒)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
平均果重200~220g位、豊円甲高の果形で、秀品率が高いことが特徴です。
果実が堅く、高熟度での出荷が可能なため、高い糖度と安定した食味を保つことが出来ます。
草勢はやや強く、10段以上の長段栽培でも収穫終了までスタミナが持続します。
葉かび病に対して強い耐病性(Cf-9)を有します。
その他、萎凋病(レース1・2)、半身萎凋病、ネマトーダ、斑点病、ToMV(Tm-2a2)、に安定した複合耐病虫性を有しています。また、青枯病に対して中程度の耐病性を有します。
栽培の要点元肥の窒素量は抑え気味にし、草勢に応じて追肥で補います。
1個(1000粒)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
特に果実が堅く店持ち性に優れ、秀品率が高い完熟型品種です。
果重は200~210g位、豊円甲高の果形で花落ち極小、特に低温時期になっても裂果少なく、明桃色に着色が安定して進みます。
草勢は中位で節間短く、早生種で特に高温時期の着果性に優れます。
生理障害、特にすじ腐れに強く、また異常主茎(めがね)や尻腐れの発生が少ない特徴があります。
ToMV(Tm-2a2)、葉かび病、萎凋病(レース1)、半身萎凋病、サツマイモネコブセンチュウに対して耐病虫性を示します。
栽培の要点品種特性を発揮するためには若苗定植が必要です。各育苗方法共通に根鉢が80%位の段階で定植を行います。第1、2段を3果に摘果し生育前半の生殖成長を抑えます。栽培全般に追肥よりも水分補給により草勢の維持を図ります。
1個(1000粒)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
鮮やかな黄色の中玉トマトです。
食味がよく、店持ちにも優れます。
平均一果重40~45g位によく揃います。
葉かび病(Cf-9)、萎凋病レース2、半身萎凋病、ToMV(Tm-2a2)に対して安定した耐病性を示します。
草勢は強く、スタミナがあります。
1花房当たり8~12果程度です。
栽培の要点過剰な元肥や追肥は、果実の過肥大やすじ腐れ果の発生につながりますので注意します。
1個(1000粒)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード