ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】黄色焼付塗装
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス製薄口ノンスリップ
用途屋内・屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ 屋外用両面テープ付き
用途外部使用可能・樹脂の縮み防止糸入り用ゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516ASD・A35PASD
関連資料本体図面(0.02MB)
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質金代:SUS304
タイプ穴無
仕上金代:HL
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質金代:SUS304
穴径(Φmm)下穴5/皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製薄口ノンスリップ
用途屋内・屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)下穴5.8/皿8
穴ピッチ(mm)300前後
備考両面テープ付
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用75mm巾ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P08ベージュ・P10ブラウン・P14レッド
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード