アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.8
定格使用率(%)100
本体質量(g)156
寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)100
本体質量(g)57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)100
本体質量(g)57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A)350(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)100
本体質量(g)136/110
寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。
ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52
溶接電流(A)180(直流・交流)
寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
定格使用率(%)100
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
関連キーワード