3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。 高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。
用途Full Synthetic 分離給油用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,240 税込3,564
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 粘度指数143 混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1 塩基価19.6 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃)264 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)153(40℃)、17.7(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5kg 粘度指数127 混合比カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1 塩基価14.7
1本(500mL)
2,640 税込2,904
当日出荷