140番ハイポイドギヤーオイル
シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。
優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。
また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140
引火点(℃)238
流動点(℃)-17.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数106
危険物の性状非水溶性
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル
ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90
引火点(℃)216
流動点(℃)-50
動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)
粘度指数173
APIGL-5
関連キーワード