カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • モノタロウ(5)
  • Bullcon(186)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(168)
  • 三菱ふそう(104)
  • YAMAZEN(山善)(85)
  • ホンダ(45)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(39)
  • 古河薬品工業(22)
  • LEMO(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • KTM(18)
  • トヨタ(17)
  • SK11(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • LEPLUS NEXT(16)
  • I-VALUE(16)
  • brembo(14)
  • MV AGUSTA(14)
  • ユニケース(14)
  • 制研化学工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LLC」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターヒートブロックプラス RHB-P WAKO'S(ワコーズ)ラジエターヒートブロックプラス RHB-PWAKO'S(ワコーズ)(17件のレビュー)
6,600税込7,260
1本(4L)
当日出荷
チューニングマシン向けラジエーター冷却液 レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。 特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。 100%原液で使用。 凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。
タイプ希釈不要容量(L)4凍結温度(℃)-12危険物の類別非危険物
ラジエターヒートブロック RHB WAKO'S(ワコーズ)ラジエターヒートブロック RHBWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(2L)ほか
当日出荷
レース専用ラジエーター冷却液 放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。 また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。 100%原液で使用。
タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント LLC WAKO'S(ワコーズ)ロングライフクーラント LLCWAKO'S(ワコーズ)(44件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(2L)
当日出荷
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30危険物の性状非水溶性
パワークーラント PWC WAKO'S(ワコーズ)パワークーラント PWCWAKO'S(ワコーズ)
38,000税込41,800
1箱(20L)
当日出荷
耐電食性能スーパーLLC 幅広い車種で使用できるスーパーLLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食<電食>を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。
容量(L)20交換目安4年もしくは8万km(一般乗用車の場合)濃度(%)60凍結温度(℃)-15危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30
トリプルアール TR-60 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-60WAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
3,360税込3,696
1缶(1L)
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと、定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。 一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE20W-60容量(L)1引火点(℃)236流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)183.2 (40℃)、24.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L粘度指数165JASO規格MA塩基価8.9危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-50 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-50WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
3,360税込3,696
1缶(1L)ほか
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。 一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE15W-50引火点(℃)236流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)118 (40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数159JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-40 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-40WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
67,200税込73,920
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE10W-40引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)84.9 (40℃)、13.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
llc 赤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら