「sae90 gl5」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90 引火点(℃)216 流動点(℃)-50 動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃) 粘度指数173 APIGL-5
1本(2L)ほか
4,600 税込5,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-90 容量(L)2 引火点(℃)206 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)132(40℃)、16.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数135 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
5,200 税込5,720
当日出荷

ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当 引火点(℃)220 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数135 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
4,400 税込4,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90 容量(L)2 引火点(℃)212 流動点(℃)-52.5 危険等級 動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数174 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
10,080 税込11,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)エムティー75 MT-75
新FM(フリクションモデファイアー)剤を配合し、優れた極圧性・耐熱性・酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。 ワイドな粘度特性により、シフトフィーリングを向上させます。また、75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。 機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。
SAE75W-90 容量(L)20 引火点(℃)206 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)82.5(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数189 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,000 税込31,900
当日出荷