特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
305件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがせる固定剤 セメダインD セメダインはがせる固定剤 セメダインDセメダイン(2件のレビュー)
698税込768
1個(17g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞 【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞 しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。 ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。 ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。 開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に 防犯対策として、センサーライトなどの固定に 盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に 揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に付属品保管用キャップクリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性はがせる関連資料製品カタログ(5.96MB)被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用セメダイン(1件のレビュー)
579税込637
1個(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダインメタルロック 50g規格用 スタティックミキサーセメダイン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(50本)
当日出荷
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)セメダイン(10件のレビュー)
199税込219
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ)セメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷
高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系クリアタイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラス関連資料製品カタログ(3.01MB)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性
ドープセメント プラモデル用 セメダインドープセメント プラモデル用セメダイン(7件のレビュー)
219税込241
1本(30mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ポリスチレン (スチロール)の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 乾きが早いため、作業性がいいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
用途スチロール製のプラモデルの組立て・修理透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)セメダイン(6件のレビュー)
649税込714
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
難接着材料用瞬間接着剤 PPX セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(20g)
当日出荷
難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防水スプレー 多用途+長時間 セメダイン防水スプレー 多用途+長時間セメダイン(4件のレビュー)
939税込1,033
1本(420mL)
当日出荷
幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。 繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。 フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較 ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。 高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤内容量(mL)420主成分フッ素樹脂危険等級アズワン品番64-8545-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水危険物の性状非水溶性
PPX専用 PPXプライマー セメダインPPX専用 PPXプライマーセメダイン
859税込945
1本(3g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。主成分ノルマルヘプタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シーリング材はがし バスコークカッター セメダインシーリング材はがし バスコークカッターセメダイン(7件のレビュー)
468税込515
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去主成分ガラス繊維強化ポリアセタール危険物の類別非危険物
浴室・外壁タイル用 タイルエース セメダイン浴室・外壁タイル用 タイルエースセメダイン
549税込604
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。白色主なワークパーツ主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
瞬間接着剤 3000スーパーK(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000スーパーK(標準タイプ)セメダイン(4件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性
ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット セメダインウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセットセメダイン(5件のレビュー)
249税込274
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
タイル目地材 セメダインタイル目地材セメダイン(6件のレビュー)
249税込274
1袋(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地付属品ヘラ成分白セメント系危険物の類別非危険物
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20Rセメダイン(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(3kg)
当日出荷
0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液シーリング材用 プライマーMP-2000 セメダイン2液シーリング材用 プライマーMP-2000セメダイン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500g)
欠品中
二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3000Gゼリー状スリム台紙 セメダイン3000Gゼリー状スリム台紙セメダイン
129税込142
1個(3g)
当日出荷
タレない、しみこまないゼリー状の瞬間接着剤です
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性
電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)セメダイン
3,698税込4,068
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。密度(g/cm3)1.58指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)セメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合規格JAIA 4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
Y600シリーズ用 メタルロックガン50 セメダインY600シリーズ用 メタルロックガン50セメダイン
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン各種ボード用テープ ボードテープ310セメダイン(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷
凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。 接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。 ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。 テープの手切れ性に優れています。 作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。 各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。主成分アクリル外観テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1種別ポリエチレン発泡体テープ主なワークパーツ材質ポリエチレン発泡体テープ幅(mm)20長さ(m)10危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポリプロピレン用 プライマーPP7F セメダインポリプロピレン用 プライマーPP7Fセメダイン
16,980税込18,678
1箱(220mL×6本)
7日以内出荷
PP樹脂への接着性を改善する下地処理剤です。 「スーパーX No.8008」等の接着剤に適用できます。
用途自動車、電機、建材などのポリプロピレン樹脂部品の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイスパンフォーム400 セメダインハイスパンフォーム400セメダイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(410mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使える断熱充てん材です。 エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。 配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。 収縮が少なく、約3倍に発泡します。 難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用クリーム色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)セメダイン
2,998税込3,298
1本(333mL)
当日出荷
スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。トラスコ品番113-9120ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)セメダイン
189税込208
1本(50mL)ほか
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
ゴムバンド カラーバンド セメダインゴムバンド カラーバンドセメダイン
179税込197
1個
当日出荷
透明なケース入りで、グリーン·イエロー·ピンク3色のカラフルなゴムバンドです。 30g(約150本)と中身もたっぷりで、使い方もいろいろです。
材質天然ゴムカラー折径(mm)60切り幅(mm)1入数約100本
ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダインソーセージパック用 ソーセージガン550セメダイン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0危険物の類別非危険物
変成シリコーン替えノズル(POSシール対応) セメダイン変成シリコーン替えノズル(POSシール対応)セメダイン
249税込274
1袋(3本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セメダイン社製「POSシール」シリーズなどの変成シリコーン系・ウレタン系のシーリング材や、カートリッジ接着剤にご使用いただける替えノズルです。1袋に3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用にセット数3本危険物の類別非危険物
靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤セメダイン(4件のレビュー)
428税込471
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。 ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。 剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。 貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。) 接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。 水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。 専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。
用途靴底はがれの応急補修に。 革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。付属品ヤスリ使用方法1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性危険物の性状非水溶性
模型用接着剤 ハイグレード模型用 セメダイン模型用接着剤 ハイグレード模型用セメダイン(5件のレビュー)
499税込549
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
ジャンボカートリッジ用替えノズル セメダインジャンボカートリッジ用替えノズルセメダイン(1件のレビュー)
329税込362
1個(3本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ジャンボカートリッジ用替えノズルです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。 丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。
用途EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。適合UM600、UM600V、PM26F、G28等セット内容3本危険物の類別非危険物
POSシールCP用 アダプタセットA セメダインPOSシールCP用 アダプタセットAセメダイン(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番341-9681セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
水まわりの防水テープ バスコークテープ セメダイン水まわりの防水テープ バスコークテープセメダイン
779税込857
1巻ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
浴室やキッチン、洗面所など水まわりにご使用いただける防水テープです。 使用後すぐに防水効果を得られるため、すきま時間に切って貼るだけで防水対策いただけます。 表面にPEを使用しているため、汚れがつきにくいです。 薄手でなじみやすいため、段差ができにくいです。 折り目付きなので、角に貼りやすいです。
用途浴室、キッチン、洗面台などの水まわりのすきま防水に。白色テープ幅(mm)22主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
クッションフロアテープ業務用 セメダインクッションフロアテープ業務用セメダイン(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。半透明テープ厚さ(mm)0.12
金属の継ぎ目シール用 金属シール セメダイン金属の継ぎ目シール用 金属シールセメダイン
859税込945
1本(120mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー容量(mL)120質量(g)182付属品ノズル主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシールセメダイン(5件のレビュー)
899税込989
1本(120mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール付属品ノズル容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~180主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)