カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(39)
  • エスコ(22)
  • キャプテン(19)
  • TRUSCO(18)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(15)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(10)
  • ニトムズ(9)
  • GARSON(7)
  • トーエイライト(7)
  • SK11(7)
  • ユタカメイク(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • 篠原電機(6)
  • MARUTO(大久保製作所)(6)
  • 萩原工業(5)
  • (5)
  • 光洋化学(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シート補修用」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化)セメダイン
409税込450
1本(10mL)
10日以内出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)10主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン多用途接着剤 スーパーXスリムセメダイン(10件のレビュー)
579税込637
1個(20mL)
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
合成樹脂系接着剤 農ビ補修用 セメダイン合成樹脂系接着剤 農ビ補修用セメダイン(4件のレビュー)
669税込736
1本(180mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
農業用ビニルの接着、補修にご使用いただけます。 速乾性で初期立ち上がりが良好でし。 透明に貼れます。 接着後も柔軟性があります。
用途軟質塩ビシート同士の接着 農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用種類塩化ビニール系樹脂主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用 セメダイン軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用セメダイン(3件のレビュー)
179税込197
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途接着剤 スーパーX セメダイン多用途接着剤 スーパーXセメダイン(160件のレビュー)
479税込527
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら