27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
用途発泡スチロール同士の接着 発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用 仕様新S1工法 JIS規格JIS A 5547 規格JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル 標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(2kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。
用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。 透明 種類無溶剤・弾性接着剤 付属品ヘラ 使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。 容量(mL)20 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(50mL)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セメダイン「EP331」の主剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立 トラスコ品番113-9107 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
3,998 税込4,398
当日出荷

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品ヘラ 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン 動画あり
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%) 付属品ヘラ クリア 容量(mL)20 使用温度範囲(℃)-40~+120 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。) 主なワークパーツ
1個(20mL)
579 税込637
当日出荷

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 容量(kg)1 JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木工用 標準使用量150~200g/m2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格JIS A 5538 成分変成シリコーン樹脂 白色 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 関連資料製品カタログ(1.39MB) 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン 動画あり
水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。 特性耐水、耐衝撃、耐剥離 主成分シアノアクリレート系 粘度高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
1本(3g)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性水性 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 特性速乾、水性
1本(50mL)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。 主成分ノルマルヘプタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(3g)
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性速乾、水性
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性
1本(50mL)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。 適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。 耐水・耐熱・耐油性にも優れます。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。 使いやすい一液・無溶剤タイプです。
用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。 ※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。 ※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。 ※金属と木の接着 ※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません) 特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性 成分一液特殊変成ポリマー系弾性型 灰色 規格JAIA 4VOC基準適合 容量(kg)1 JIS規格JIS A 5537 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 密度(g/cm3)1.5 粘度(Pa・s)390 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック・金属・布など、あらゆる手芸材料を接着できます。 熱・水・ショックに強い超強力タイプです。 透明なのでキレイな仕上がりです。 シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックや発泡スチロールを溶かしません。 接着後約2~3分で動かなくなるので、作業がスムーズです。
用途ビジューデコ・アクセサリー製作、工作・手芸・ホビークラフト素材の接着 付属品ヘラ 容量(mL)10 液色クリア 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 仕様【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%) 付属品ヘラ クリア 容量(mL)10 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。) 主なワークパーツ
1本(10mL)
409 税込450
3日以内出荷

木工用の詰替用です。500g、750g容器に詰め替えてご使用ください。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 トラスコ品番211-4332 白色(硬化後:透明) 容量(kg)3 JIS規格JIS K6804、A5538 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 特性水性
1箱(3kg×6袋)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。 水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。 ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。 ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。 防錆剤配合なので金属の接着ができます。 臭いが少ないです。
用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。 コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。 グレー 仕様ずれ:0 付属品ヘラ タイプ水性 容量(kg)3 引張強度(N/mm)割裂接着:28.8 主成分アクリル樹脂エマルション 比重1.5 標準使用量全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合) 不揮発分60.0±2.0% 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品 貼合せ可能時間15分以内(23℃) 張付け可能時間(分)(23℃)15以内 粘度(Pa・s)470±200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.67MB)
1缶(3kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷