カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
    • 補修材(7)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(5)
  • SOFT99(3)
  • 関西パテ化工(6)
  • ロックペイント(11)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • メーコー(5)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 中央ペイント(13)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(23)
  • エスコ(18)
  • 関西ペイント(17)
  • 坂爪製作所(sakazume)(17)
  • TAMIYA(タミヤ)(17)
  • KOVAX(コバックス)(13)
  • 旭エンジニアリング(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • SK11(8)
  • 高森コーキ(6)
特性
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装 パテ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ セメダイン壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテセメダイン
879税込967
1本(200mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ヒビを手軽にキレイに埋められる水性パテです。 コンクリート・モルタルなどのカベ・床のヒビに使用可能です。 屋内外に対応します。 0.1mm~5.0mmの細いヒビ幅に対応します。 硬化後、塗装が可能です。 独自設計3WAYクラックスケール付属です。 ・ヒビ幅を一目で確認できる ・細いヒビに押し込める ・表面を平滑にならせる
用途屋内外の壁面・地面のヒビ埋め付属品3WAYクラックスケール主成分アクリル樹脂標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
内装下地調整材 軽パテ セメダイン内装下地調整材 軽パテセメダイン(2件のレビュー)
779税込857
1本(150mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整色調白色使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。白色規格4VOC基準適合主成分アクリル樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木部補修用 木工パテ セメダイン木部補修用 木工パテセメダイン(53件のレビュー)
399税込439
1本(70g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部補修用パテです。 釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。 硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。 乾きが早い溶剤タイプです。
用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。 フローリングのキズ補修に。 ウッドデッキのキズ補修に。 柱のキズ補修に。付属品ヘラ容量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30主成分セルロース系樹脂危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダインへこみの補修・下地調整材 穴埋めパテセメダイン(65件のレビュー)
829税込912
1個(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
木部補修用 木工パテA セメダイン木部補修用 木工パテAセメダイン(28件のレビュー)
479税込527
1本(50mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ セメダイン配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテセメダイン(8件のレビュー)
589税込648
1箱(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。危険物の類別非危険物
穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン穴埋め・成形用 エポキシパテセメダイン(74件のレビュー)
899税込989
1本(45g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
耐熱 パテ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら