11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など A剤:白色、B剤:灰色 主成分変成アクリル樹脂 硬化時間(分)6(23℃) 種別2液混合型 可使時間(分)3 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 付属品ノズル 塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分)6 引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s)5500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 弾性率(N/mm2)935 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1本(50g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6203 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:白色、B剤:灰色 質量(g)750 容量(g)600 破断伸度(%)6 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)白色、(B剤)灰色 セットタイム(分)6 引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s)5500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 破断強度(N/mm2)19.0 衝撃強さ(J/mm2)21.9 弾性率(N/mm2)935 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,998 税込5,498
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6190 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:青色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)0.5 硬化時間(分)3(23℃) セットタイム(分)3 引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板) 粘度(mPa・s)4000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 ガラス転移点(℃)83 弾性率(N/mm2)767 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途高耐熱性・高温耐湿性が求められる電機部品の接着 衝撃強度や高いトルク強度が必要な用途 金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6220 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:黒色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3 セットタイム(分)7 引張剪断強度(N/mm2)28.4(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)4.2(SPCC板) 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量618mL 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、高耐熱、SGA 硬化時間6分50秒 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)84 ガラス転移点(℃)123 弾性率(N/mm2)1558 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など A剤:淡黄色、B剤:青色 容量(g)600 破断伸度(%)25.0 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)6 不揮発分100% 密度(g/cm3)1.00 外観(A剤)淡黄色、(B剤)青色 硬化条件常温硬化 セットタイム(分)20 引張剪断強度(N/mm2)21.1(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)4.2(SPCC板) 粘度(mPa・s)8000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 混合比1:1 特性高強度、遅硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)66 ガラス転移点(℃)79 破断強度(N/mm2)16.1 弾性率(N/mm2)778 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパーツ
1セット(600g)
5,298 税込5,828
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 付属品ノズル A剤:白色、B剤:灰色 容量(g)250 破断伸度(%)8.0 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)2 不揮発分100% 密度(g/cm3)1.00 外観(A剤)白色、(B剤)灰色 硬化条件常温硬化 塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分)4 引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板) 粘度(mPa・s)30000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 混合比1:1 特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)65 ガラス転移点(℃)78 破断強度(N/mm2)14.0 弾性率(N/mm2)742 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1箱(50g×5本)
5,998 税込6,598
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途意匠性や熱衝撃が問題となる用途 薄い鋼板への補強鋼の接着 スピーカ界磁部の金属と磁石接着 種別2液混合型 破断伸度(%)40 主成分変成アクリル樹脂 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)赤色、(B剤)青色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)47 ガラス転移点(℃)61 破断強度(N/mm2)10.5 衝撃強さ(J/mm2)18.0 弾性率(N/mm2)451 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途意匠性や熱衝撃が問題となる用途 薄い鋼板への補強鋼の接着 スピーカ界磁部の金属と磁石接着 材質A剤:変性アクリル樹脂、B剤:変性アクリル樹脂 A剤:淡黄色、B剤:淡緑色 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)1.5 セットタイム(分)4.5 引張剪断強度(N/mm2)25.3(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)4.6(SPCC板) 粘度(mPa・s)4000 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第四石油類 特性高強度、可とう性、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性/非水溶性 硬度(ショア D)83 ガラス転移点(℃)118 弾性率(N/mm2)2414 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1個(600g)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に 青色 容量(g)2500 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)2.5 不揮発分100% 硬化条件常温硬化 セットタイム(分)4.5 引張剪断強度(N/mm2)23.8 T型剥離強度(N/mm)4.6 粘度(mPa・s)3220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比1:1 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)60 ガラス転移点(℃)83 弾性率(N/mm2)740 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(2.5kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に 赤色 容量(g)2500 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)2.5 不揮発分100% 硬化条件常温硬化 セットタイム(分)4.5 引張剪断強度(N/mm2)23.8 T型剥離強度(N/mm)4.6 粘度(mPa・s)3320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比1:1 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)60 ガラス転移点(℃)83 弾性率(N/mm2)740 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(2.5kg)
8,798 税込9,678
3日以内出荷