11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。 表面のきめが細かく美しく仕上がります。 硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。 柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。 はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。 硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。 柱と壁、天井のすきまの充てん。 壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。 壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。 成分アクリル樹脂エマルジョン系
1本(100g)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去 主成分ガラス繊維強化ポリアセタール 危険物の類別非危険物
1本ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 成分変成シリコーン系 使用温度範囲-40~80℃ 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.96 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.48 指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360 ゴム硬度28 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス 関連資料製品カタログ(10.63MB) ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「POSシールLM」10本に「プライマーMP1000」1缶をセットしています。 プライマーを塗布する専用ハケも付属しています。 POSシールLMは、窯業系サイディングに適したシーリング材です。 硬化後は塗装ができます。 JIS A 5758適合品です。 耐候性に優れています。(サンシャインウェザーメーター2000時間をクリア) カビの発生が少ない防カビ剤配合品です。 はっ水汚染が少ないです。
用途サイディングの目地シール。 ALC板の目地シール。 上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。 仕様指触乾燥時間:6~10時間(23℃) セット内容専用プライマー(MP1000)1缶、専用ハケ1本 容量(mL)333×10本 JIS規格JIS A 5758 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量目地巾10mm×深さ10mm→約3m/1本 危険等級 特性塗装可、低モジュラス、防カビ 塗布量目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
1箱(333mL×10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

POSシールの低モジュラスタイプです。 耐候性、追従性が良く、窯業用サイディング・ALC板間など動きの大きな目地に適したシーリング材です。 ノンブリードタイプです 水性塗料がのります。 防カビ剤配合品です。
用途サイディングの目地シール。 ALC板の目地シール。 上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。 容量(mL)333 硬化速度【24時間後】5℃/2.0mm、23℃/3.5mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)5℃:1080、23℃:420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)