1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用 仕様新S1工法 JIS規格JIS A 5547 規格JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル 標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(2kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)