キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)
色ブラック
容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード