食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分
色グレー
タイプたて型
消費電力(W)265
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)5.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
色グレー
消費電力(W)290
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード