絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 象印チェンブロックのすべての商品

スリングフック 6.4t (YP-16)
象印チェンブロック¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷外れ止め付きフックです用途スタンダードなフックとしてトラスコ品番134-9027材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)50寸法t(mm)33寸法b(mm)23寸法s(mm)47寸法m(mm)4145寸法n(mm)69寸法p(mm)185破断荷重(kN)320自重(kg)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック 5.0t (YNX-13)
象印チェンブロック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です用途チェーンスリング用フックとしてトラスコ品番134-9021材質スチール基本使用荷重(t)5線径(Φmm)適合チェン:12.5寸法a(mm)40寸法t(mm)32寸法b(mm)19寸法s(mm)39寸法n(mm)88寸法p(mm)180破断荷重(kN)250自重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック 4.2t (YP13)
象印チェンブロック¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。トラスコ品番134-9013材質スチール線径(Φmm)適合チェン:12.5寸法a(mm)40寸法b(mm)19寸法s(mm)38寸法m(mm)40寸法n(mm)56寸法p(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
手動チェーンブロック 0.5t フック式
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
手動チェーンブロック 250kg
象印チェンブロック¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
軸受用アダプタ
象印チェンブロック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します材質一般構造用圧延鋼材 2種RoHS指令(10物質対応)対応
総ころ形カムフォロア
象印チェンブロック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷負荷容量が大きく、高荷重に適します。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
深溝玉軸受(開放タイプ)
象印チェンブロック¥239税込¥2631個当日出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも対応します。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般。トラスコ品番480-0677材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)5径(Φmm)内輪5、外輪14シール開放形精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状深溝玉軸受
円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ)
象印チェンブロック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)
象印チェンブロック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU形
象印チェンブロック¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング(ステンレス) 1本吊り
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。トラスコ品番377-0699材質ステンレスタイプ1本吊り寸法d(mm)スリングフック:30基本使用荷重(t)0.4寸法e(mm)スリングフック:20寸法s(mm)スリングフック:20寸法h(mm)スリングフック:20寸法c(mm)スリングフック:21寸法g(mm)スリングフック:14寸法f(mm)スリングフック:8寸法p(mm)スリングフック:79チェーン線径(Φmm)5有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)50マスターリンク寸法b(mm)10
チェーンスリング(ステンレス) スリングフック
象印チェンブロック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。トラスコ品番377-0907材質ステンレス寸法d(mm)スリングフック:40基本使用荷重(t)0.8寸法e(mm)スリングフック:27寸法s(mm)スリングフック:29寸法c(mm)スリングフック:32寸法g(mm)スリングフック:20寸法f(mm)スリングフック:13寸法p(mm)スリングフック:112破断荷重(kN)40適合チェーン線径(Φmm)7
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ
象印チェンブロック¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
単200スライドグリップ
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
単100スライドグリップ
象印チェンブロック¥209,800~税込¥230,780~1台10日以内出荷から21日以内出荷アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。型式単相100V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
チェーンスロング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.0仕様ロッキングフックトラスコ品番753-1028材質スチール質量(kg)2チェーン線径(Φmm)6.3有効長l(m)1.5
ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式
象印チェンブロック¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。質量(kg)40フック間最短距離(mm)555
ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。フック間最短距離(mm)440
単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷トラスコ品番773-8170質量(kg)71時間定格(min)25フック間最小距離(mm)785(680)巻上速度(m/min)(50Hz)1.8巻上速度(m/min)(60Hz)2.1
三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン
象印チェンブロック¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)22電源(V)3相200揚程(m)5適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
ホイストリング・4.2t
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番433-8138質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)26基本使用荷重(t)4.2寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM24×3.00×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M24×3.00×80破断荷重(kN)210
ホイストリング・3.0t
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷トラスコ品番433-8120質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)25基本使用荷重(t)3寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM20×2.50×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M20×2.50×80破断荷重(kN)150
ホイストリング・2.15t
象印チェンブロック¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷トラスコ品番433-8111質量(kg)1.9寸法L(mm)158寸法H(mm)25基本使用荷重(t)2.15寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM20×2.50×70寸法K(mm)105ボルト(mm)M20×2.50×70破断荷重(kN)107.5
ホイストリング・1.9t
象印チェンブロック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番433-8103質量(kg)1.8寸法L(mm)158寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.9寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM16×2.00×65寸法K(mm)105ボルト(mm)M16×2.00×65破断荷重(kN)95
ホイストリング・1.05t
象印チェンブロック¥13,880税込¥15,2681個翌々日出荷トラスコ品番433-8090質量(kg)1.7寸法L(mm)158寸法H(mm)15基本使用荷重(t)1.05寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM12×1.75×60寸法K(mm)105ボルト(mm)M12×1.75×60破断荷重(kN)52.5
ホイストリング・0.4t
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷トラスコ品番433-8073質量(kg)0.4寸法L(mm)102寸法H(mm)17基本使用荷重(t)0.4寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM8×1.25×50寸法K(mm)65ボルト(mm)M8×1.25×50破断荷重(kN)20