161件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m) 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)

    象印チェンブロック
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275
  • ブレーキライニング 象印チェンブロック

    ブレーキライニング

    象印チェンブロック
    789税込868
    1枚
    当日出荷
  • 電気チェーンブロック用交換パーツ(β型) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック用交換パーツ(β型)

    象印チェンブロック
    559税込615
    1セットほか
    当日出荷
    適合機種β125kg、200kg型
  • プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) 象印チェンブロック

    プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
    質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
  • ツリカナグB 象印チェンブロック

    ツリカナグB

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強化プラスチック製で耐久性に優れています。
    トラスコ品番283-6009質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)4~12
  • Iビームヨウハンガー 象印チェンブロック

    Iビームヨウハンガー

    象印チェンブロック
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    強化プラスチック製で耐久性に優れています。
    タイプIビーム用ハンガー
  • マスターリンク 中間リング付 象印チェンブロック

    マスターリンク 中間リング付

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    用途3本吊り、4本吊りのマスターリンクとして。材質スチール
  • 電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
  • フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
    用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
  • レバーホイスト用下フックセット(Y2用) 象印チェンブロック

    レバーホイスト用下フックセット(Y2用)

    象印チェンブロック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • 手動チェンブロック用下フックセット(K2用) 象印チェンブロック

    手動チェンブロック用下フックセット(K2用)

    象印チェンブロック
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • YIII 象印トルコンレバー 象印チェンブロック

    YIII 象印トルコンレバー

    象印チェンブロック
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
    標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
    仕様試験荷重:125%付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上定格荷重(kg)380寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5標準揚程(m)5自重(kg)5.5巻上速度(m/min)1.7フック間最小距離(mm)275
  • フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    フック式ホイストマン(トルコン機能付)

    象印チェンブロック
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • ファンドリーフック 6.4t (YN-16) 象印チェンブロック

    ファンドリーフック 6.4t (YN-16)

    象印チェンブロック
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    口が広く開いているので掛けやすい仕様です
    用途チェーンスリング用フックとしてトラスコ品番134-9033材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)49寸法t(mm)43寸法b(mm)25寸法s(mm)50寸法n(mm)97寸法p(mm)215破断荷重(kN)320自重(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAⅢ型レバーホイスト 象印チェンブロック

    YAⅢ型レバーホイスト

    象印チェンブロック
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
    標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式) 象印チェンブロック

    ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)

    象印チェンブロック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    交換用のユニット用玉軸受です。
    用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 象印チェンブロック

    部品

    象印チェンブロック
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 絶縁スイベルセット 象印チェンブロック

    絶縁スイベルセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
    用途熔接作業などの吊り具として。材質スチール耐電圧1500V
  • コラムロックSF型 象印チェンブロック

    コラムロックSF型

    象印チェンブロック
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
    用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
  • 手動チェンブロック用パーツ(HM3型用) 象印チェンブロック

    手動チェンブロック用パーツ(HM3型用)

    象印チェンブロック
    599税込659
    1セット
    当日出荷
  • β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック

    β型小型電気チェーンブロック 1速形

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
    仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
  • K-1用下フック 象印チェンブロック

    K-1用下フック

    象印チェンブロック
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き 象印チェンブロック

    チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き

    象印チェンブロック
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
    用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
  • 円筒ころ軸受 NJ形 象印チェンブロック

    円筒ころ軸受 NJ形

    象印チェンブロック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り

    象印チェンブロック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
    用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊りフック形状スリングフックチェーン本数2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
  • 象印レバーYII YⅡ-50用 No.33 レーバーセット 象印チェンブロック

    象印レバーYII YⅡ-50用 No.33 レーバーセット

    象印チェンブロック
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    適合YⅡ-50
  • チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック

    チェーンスリング100(アイタイプ)

    象印チェンブロック
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途荷役、運搬吊り作業材質スチール
  • ねじクランプ 象印チェンブロック

    ねじクランプ

    象印チェンブロック
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    定格荷重(t)0.49標準揚程(m)6仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100電源コード(m)5フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン) 象印チェンブロック

    チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
  • 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相小型2速式電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
    標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
  • 象印 レバーYⅡ型 象印チェンブロック

    象印 レバーYⅡ型

    象印チェンブロック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • 象印レールリフター 象印チェンブロック

    象印レールリフター

    象印チェンブロック
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    主に保線作業でレール山越機と組み合わせて使用します。チェーン線径の小径化により本体の小型・軽量化を実現 (自重:他社比約20%減)。メーカー調べ。比較対象は同等定格の他社製品。クランクハンドル(取外し式)を使用し、横行移動が可能です。横行ブレーキ付きのため位置決めに最適です。ロードチェーンは、JIS B 8812規定の破断応力と破断全伸び上回り、高靱性で、思いがけない衝撃にも粘り強く耐えます。また、表面硬化焼入により耐摩耗性を大幅に向上させ、特殊防錆処理によって錆の発生を軽減します。
    定格荷重(t)1.5標準揚程(m)1.5塗装色マンセル7.5YR7.5/16巻上平均手動力(N)106/11kgf自重(kg)14.9フック間最小距離(mm)175ロードチェーン線径(mm)6.5×19
  • スリングフック 5.0t (YPX-13) 象印チェンブロック

    スリングフック 5.0t (YPX-13)

    象印チェンブロック
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    外れ止め付きフックです
    用途スタンダードなフックとしてトラスコ品番134-8999材質スチール基本使用荷重(t)5線径(Φmm)適合チェン:12.5寸法a(mm)40寸法t(mm)28寸法b(mm)19寸法s(mm)38寸法m(mm)4047寸法n(mm)56寸法p(mm)152破断荷重(kN)250自重(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応