絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 象印チェンブロックのすべての商品

ホイストリング・0.45t
象印チェンブロック¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷トラスコ品番433-8081質量(kg)0.5寸法L(mm)102寸法H(mm)11基本使用荷重(t)0.45寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM10×1.50×45寸法K(mm)65ボルト(mm)M10×1.50×45破断荷重(kN)22.5
チェーンエコライザー20ton
象印チェンブロック¥499,800税込¥549,7801台5日以内出荷適合【コラムロック】SF-10000×2台トラスコ品番851-6262材質スチール質量(kg)87定格【荷重】20
コラムロックSF型10Ton
象印チェンブロック¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷トラスコ品番849-2666質量(kg)19基本使用荷重(t)10最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
電気チェンブロック 単相100V
象印チェンブロック¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
横吊りクランプ セーフティーロック付
象印チェンブロック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
チェーンエコライザー
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。用途鉄骨の建て方作業に。適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18基本使用荷重(t)6材質(ボディ)スチール
チェーンスリング ステンレス 1本吊り
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。仕様外れ止め金具付材質ステンレスタイプ1本吊り有効長l(mm)1500
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形
象印チェンブロック¥96,980~税込¥106,678~1台当日出荷から翌々日出荷高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
2速選択型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から7日以内出荷作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
ファイバーホイスト2点押ボタン
象印チェンブロック¥159,800税込¥175,7801台当日出荷チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 低騒音・小型軽量です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。仕様2点押ボタンタイプトラスコ品番242-2301容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6質量(kg)20定格荷重(t)0.06電源単相100V巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0使用電圧(V)100標準揚程(m)5電源コード5m