カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 象印チェンブロックのすべての商品

チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から10日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
軸受用アダプタ
象印チェンブロック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します材質一般構造用圧延鋼材 2種RoHS指令(10物質対応)対応
総ころ形カムフォロア
象印チェンブロック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷負荷容量が大きく、高荷重に適します。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
深溝玉軸受(開放タイプ)
象印チェンブロック¥239税込¥2631個当日出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも対応します。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般。トラスコ品番480-0677材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)5径(Φmm)内輪5、外輪14シール開放形精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状深溝玉軸受
円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ)
象印チェンブロック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)
象印チェンブロック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU形
象印チェンブロック¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング(ステンレス) 1本吊り
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。トラスコ品番377-0699材質ステンレスタイプ1本吊り寸法d(mm)スリングフック:30基本使用荷重(t)0.4寸法e(mm)スリングフック:20寸法s(mm)スリングフック:20寸法h(mm)スリングフック:20寸法c(mm)スリングフック:21寸法g(mm)スリングフック:14寸法f(mm)スリングフック:8寸法p(mm)スリングフック:79チェーン線径(Φmm)5有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)50マスターリンク寸法b(mm)10
チェーンスリング(ステンレス) スリングフック
象印チェンブロック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。トラスコ品番377-0907材質ステンレス寸法d(mm)スリングフック:40基本使用荷重(t)0.8寸法e(mm)スリングフック:27寸法s(mm)スリングフック:29寸法c(mm)スリングフック:32寸法g(mm)スリングフック:20寸法f(mm)スリングフック:13寸法p(mm)スリングフック:112破断荷重(kN)40適合チェーン線径(Φmm)7
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ
象印チェンブロック¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
電気チェンブロックDB型 (2速形)
象印チェンブロック¥469,800~税込¥516,780~1台8日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤケーブル5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)30
電気チェンブロックFA型 (1速形)
象印チェンブロック¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。トラスコ品番460-7678質量(kg)60時間定格(min)30フック間最小距離(mm)590巻上速度(m/min)(50Hz)6.3巻上速度(m/min)(60Hz)7.5
手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型)
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)25
単200スライドグリップ
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
単100スライドグリップ
象印チェンブロック¥209,800~税込¥230,780~1台10日以内出荷から21日以内出荷アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。型式単相100V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
FB型電気トロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。2018年トラスコ掲載ページ7 1258
FA型プレントロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。2018年トラスコ掲載ページ7 1255材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼
FB型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。2018年トラスコ掲載ページ7 1253
FA型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。2018年トラスコ掲載ページ7 1250
DA型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。キャプタイヤー5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。2018年トラスコ掲載ページ7 1251
FA型電気チェンブロック
象印チェンブロック¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様シャックルタイプ材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
チェーンスロング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.0仕様ロッキングフックトラスコ品番753-1028材質スチール質量(kg)2チェーン線径(Φmm)6.3有効長l(m)1.5
チェーンスリング100(ピンタイプ)
象印チェンブロック¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)10.0仕様ラッチ付きトラスコ品番753-1168材質スチール質量(kg)26.6タイプ1本吊りチェーン線径(Φmm)20.0使用金具(下金具)スリングフックVSL(VSL3)有効長l(m)2.0
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)材質スチール
チェーリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥149,800税込¥164,7801本翌日出荷大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)10.0仕様大口フックトラスコ品番753-1117材質スチール質量(kg)30.2チェーン線径(Φmm)20.0有効長l(m)2.0
ウォール型ジブクレーン WJ型 (壁・柱取り付け式)
象印チェンブロック¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷建屋のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 建屋の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 Iビームは180°旋回します。用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型
象印チェンブロック¥389,800~税込¥428,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。