カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 象印チェンブロックのすべての商品
特価

チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック
象印チェンブロック¥66,980~税込¥73,678~1本7日以内出荷から9日以内出荷「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き
象印チェンブロック¥16,980税込¥18,6781本当日出荷丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)
象印チェンブロック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷交換用のユニット用玉軸受です。用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
総ころ形カムフォロア
象印チェンブロック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷負荷容量が大きく、高荷重に適します。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り
象印チェンブロック¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊りフック形状スリングフックチェーン本数2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業材質スチール
ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式
象印チェンブロック¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。質量(kg)40フック間最短距離(mm)555
SA型 単相電気チェーンブロック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥339,800~税込¥373,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
象印 ウォール型ジブクレーン250KG
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。定格荷重(t)0.25仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8241質量(kg)65アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。定格荷重(t)0.49標準揚程(m)6仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100電源コード(m)5フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V
象印チェンブロック¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
単相小型2速式電気チェンブロック
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥189,800~税込¥208,780~1個6日以内出荷家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
象印レールリフター
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷主に保線作業でレール山越機と組み合わせて使用します。チェーン線径の小径化により本体の小型・軽量化を実現 (自重:他社比約20%減)。メーカー調べ。比較対象は同等定格の他社製品。クランクハンドル(取外し式)を使用し、横行移動が可能です。横行ブレーキ付きのため位置決めに最適です。ロードチェーンは、JIS B 8812規定の破断応力と破断全伸び上回り、高靱性で、思いがけない衝撃にも粘り強く耐えます。また、表面硬化焼入により耐摩耗性を大幅に向上させ、特殊防錆処理によって錆の発生を軽減します。定格荷重(t)1.5標準揚程(m)1.5塗装色マンセル7.5YR7.5/16巻上平均手動力(N)106/11kgf自重(kg)14.9フック間最小距離(mm)175ロードチェーン線径(mm)6.5×19
スリングフック 5.0t (YPX-13)
象印チェンブロック¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷外れ止め付きフックです用途スタンダードなフックとしてトラスコ品番134-8999材質スチール基本使用荷重(t)5線径(Φmm)適合チェン:12.5寸法a(mm)40寸法t(mm)28寸法b(mm)19寸法s(mm)38寸法m(mm)4047寸法n(mm)56寸法p(mm)152破断荷重(kN)250自重(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック 6.4t (YP-16)
象印チェンブロック¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷外れ止め付きフックです用途スタンダードなフックとしてトラスコ品番134-9027材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)50寸法t(mm)33寸法b(mm)23寸法s(mm)47寸法m(mm)4145寸法n(mm)69寸法p(mm)185破断荷重(kN)320自重(kg)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック 5.0t (YNX-13)
象印チェンブロック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です用途チェーンスリング用フックとしてトラスコ品番134-9021材質スチール基本使用荷重(t)5線径(Φmm)適合チェン:12.5寸法a(mm)40寸法t(mm)32寸法b(mm)19寸法s(mm)39寸法n(mm)88寸法p(mm)180破断荷重(kN)250自重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック 4.2t (YP13)
象印チェンブロック¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。トラスコ品番134-9013材質スチール線径(Φmm)適合チェン:12.5寸法a(mm)40寸法b(mm)19寸法s(mm)38寸法m(mm)40寸法n(mm)56寸法p(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
手動チェーンブロック 0.5t フック式
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
手動チェーンブロック 250kg
象印チェンブロック¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
ファンドリーフック 3.2t (YNX-10)
象印チェンブロック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です用途チェーンスリングのフックとしてトラスコ品番134-7521材質スチール基本使用荷重(t)3.2寸法a(mm)32寸法t(mm)29寸法b(mm)15寸法s(mm)38寸法n(mm)73寸法p(mm)149破断荷重(kN)160自重(kg)1.7RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)適合チェン:10
プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ
象印チェンブロック¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。仕様●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014アズワン品番67-9183-48