カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • アイビッグ(499)
  • Festo(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • SK11(19)
  • NSK(日本精工)(14)
  • NACHI(不二越)(10)
  • YKK(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • 土牛(9)
  • 日本メタルワークス(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • SMT(南海精工所)(6)
  • ナベヤ(5)
  • ボンマックス(5)
  • エスコ(4)
  • Y-SK11(4)
  • KMT(4)
  • モリト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ玉」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッキングフック YCシリーズ 象印チェンブロックロッキングフック YCシリーズ象印チェンブロック
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
外れ止めが無くより安全な作業が可能です、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式) 象印チェンブロックユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)象印チェンブロック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型) 象印チェンブロック手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型)象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)25
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8178種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t象印チェンブロック(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8151種別2点押ボタン式質量(kg)62タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら