安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼
仕上防錆処理
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
種別手動
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
適合本体C-21
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7
最小回転半径(mm)900
適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125
適合レールI型
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様大口フック
材質スチール
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)6
適合(コムラック)SF-03000×2台
トラスコ品番390-1971
質量(kg)18
材質(ボディ)スチール
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
適合機種β125kg、200kg型
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式
質量(kg)10
電源コード(m)3
JIS規格JIS B 8815
定格時間(分)25
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6
仕様1速形、2点押ボタン式
材質ロードチェーン/特殊合金鋼
電源(V)単相100
電圧(V)(操作)100
電源コード(m)5
JIS規格JIS B 8815
フック間最短距離(mm)320
定格時間(分)25
シャックル部分にクランプなどを接続可能です。
クビレスシャックル付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様シャックルタイプ
材質スチール
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
トラスコ品番222-4351
容量0.5t
定格荷重(t)0.5
標準揚程(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
フック間最小距離(mm)275
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
材質ステンレス
タイプ2本吊り
有効長l(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)60
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。キャプタイヤー5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。
2018年トラスコ掲載ページ7 1251
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。
2018年トラスコ掲載ページ7 1253
合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ7 1250
鋼材の反転作業などに使用できます。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様チョーク吊りタイプ
材質スチール
ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)
材質スチール
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。
トラスコ品番377-0907
材質ステンレス
寸法d(mm)スリングフック:40
基本使用荷重(t)0.8
寸法e(mm)スリングフック:27
寸法s(mm)スリングフック:29
寸法c(mm)スリングフック:32
寸法g(mm)スリングフック:20
寸法f(mm)スリングフック:13
寸法p(mm)スリングフック:112
破断荷重(kN)40
適合チェーン線径(Φmm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ロッキングフック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
材質スチール
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
タイプ1速形
電源(V)三相200
電源コード(m)5
JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)
標準揚程(m)6
定格時間(分)30
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11
操作電圧(V)24
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。
2018年トラスコ掲載ページ7 1255
材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼
作業内容に最適な速度に調整可能です。
過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
電源単相100V
最小距離(mm)325(フック間)
定格時間(分)25
電源コード5m
丈夫な外れ止め金具付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様ラッチ付き
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ